MODUS - Fcsőarm 2x18W PC burás menny IP65 komp. +inverter GT48310 - V3218PCNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 240-240 V
Hosszúság - 660 mm
Szélesség - 136 mm
Magasság / mélység - 90 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48310
Gyártói cikkszám
V3218PCNZ
Gyártói típuskód
MODUS V3 218 PC+INV
Névleges feszültség:
240-240 V
Hosszúság:
660 mm
Szélesség:
136 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 2x18W PC burás menny IP65 komp. +inverter