MODUS - Fcsőarm 2x18W V-tükrös menny EVG IP20 GT14556 - LLX218ALEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073718737
Sonepar cikkszám
GT14556
Gyártói cikkszám
LLX218ALEP
Gyártói típuskód
MODUS LLX 218 AL EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
266 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
65 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen