MODUS - Fcsőarm 2x28W opál burás menny EVG IP20 GT49208 - EXAD228KO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Foglalat - G5
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Búra anyaga - műanyag opál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073733624
Sonepar cikkszám
GT49208
Gyártói cikkszám
EXAD228KO
Gyártói típuskód
MODUS EXAD228KO
Ház színe:
alumínium
Foglalat:
G5
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag opál
Fénykilépés:
direkt
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
160 mm
Magasság / mélység:
57 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Működtető:
EVG