MODUS - Fcsőarm 2x28W opál burás menny T5 EVG IP40 GT48459 - KSO228EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073799590
Sonepar cikkszám
GT48459
Gyártói cikkszám
KSO228EP
Gyártói típuskód
MODUS KSO 228 EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1293 mm
Szélesség:
208 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
77 mm
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen