MODUS - Fcsőarm 2x28W parabola menny/sülly EVG IP20 GT57392 - F228ALDPEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073748963
Sonepar cikkszám
GT57392
Gyártói cikkszám
F228ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS F 228 DP EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1220 mm
Szélesség:
370 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
1180 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Beépítési szélesség:
270 mm
Beépítési magasság/-mélység:
26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen