MODUS - Fcsőarm 2x35W parabola direkt/indirekt EVG + INV IP20 GT94482 - SLIM235ALDP/Z+INV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073751314
Sonepar cikkszám
GT94482
Gyártói cikkszám
SLIM235ALDP/Z+INV
Gyártói típuskód
MODUS SLIM/Z 235+INV
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Hosszúság:
1555 mm
Szélesség:
255 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2