MODUS - Fcsőarm 2x36W direkt/indirekt menny komp. IP20 GT24509 - EGO236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - G13
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Fénykilépés - indirekt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073732948
Sonepar cikkszám
GT24509
Gyártói cikkszám
EGO236
Gyártói típuskód
MODUS EGO 236
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G13
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fénykilépés:
indirekt
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1236 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
fehér
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
280 mm
Magasság / mélység:
140 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Raszter típusa:
fehér
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Fcsőarm 2x36W direkt/indirekt menny komp.