MODUS - Fcsőarm 2x36W fehér tükrös sülly EVG IP20 GT88133 - I236B600EP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073719604
Sonepar cikkszám
GT88133
Gyártói cikkszám
I236B600EP
Gyártói típuskód
MODUS I 236 B EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
fehér
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1196 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
1176 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem