MODUS - Fcsőarm 2x36W opál burás sülly IP40 komp. G21114 - IKO236
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073725766
Sonepar cikkszám
G21114
Gyártói cikkszám
IKO236
Gyártói típuskód
MODUS I 236 KO
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1196 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
1176 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem