MODUS - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG IP20 GT54891 - LLX236ALDP2EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073723380
Sonepar cikkszám
GT54891
Gyártói cikkszám
LLX236ALDP2EP
Gyártói típuskód
MODUS LLX 236 DP2 EVG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1260 mm
Szélesség:
266 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
65 mm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Rendszer teljesítmény:
72 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem