MODUS - Fcsőarm 2x36W prizma búrás menny komp. sorolható IP40 GT31348 - KSPC236KCONT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073709780
Sonepar cikkszám
GT31348
Gyártói cikkszám
KSPC236KCONT
Gyártói típuskód
MODUS KSPC 236 K CONT
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1255 mm
Szélesség:
208 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
77 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen