MODUS - Fcsőarm 2x39W szabadons menny EVG IP20 GT85176 - TE239
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073734829
Sonepar cikkszám
GT85176
Gyártói cikkszám
TE239
Gyártói típuskód
MODUS TE 239 EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
884 mm
Szélesség:
68 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
78-78 W
Magasság / mélység:
71 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x39W szabadons menny EVG