MODUS - Fcsőarm 2x49W parabola direkt/indirekt EVG IP20 GT50422 - ARES249ALDP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Foglalat - G5
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Fénykilépés - direkt/indirekt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073761511
Sonepar cikkszám
GT50422
Gyártói cikkszám
ARES249ALDP
Gyártói típuskód
MODUS ARES 249 ALDP EVG
Ház színe:
szürke
Foglalat:
G5
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1545 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
magasfényű
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
245 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG