MODUS - Fcsőarm 2x54W opál búrás sülly sorolható EVG IP20 GT51712 - IRO254/START
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073762945
Sonepar cikkszám
GT51712
Gyártói cikkszám
IRO254/START
Gyártói típuskód
MODUS IRO254/START
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
596 mm
Magasság / mélység:
59 mm
Lámpateljesítmény:
108-108 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
596 mm
Beépítési magasság/-mélység:
60 mm
Rendszer teljesítmény:
52 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5800-5800 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
112-112 lm/W