MODUS - Fcsőarm 2x54W parabola menny EVG T5 IP20 GT33025 - LLX254ALDPEP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073723649
Sonepar cikkszám
GT33025
Gyártói cikkszám
LLX254ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS LLX 254 DP
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
fedél nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1210 mm
Szélesség:
238 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
65 mm
Lámpateljesítmény:
54-54 W
Fényszín:
egyéb
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen