MODUS - Fcsőarm 2x58W opál burás menny EVG IP40 GT91389 - LLY258KOEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073732887
Sonepar cikkszám
GT91389
Gyártói cikkszám
LLY258KOEP
Gyártói típuskód
MODUS LLY 258 KO EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1560 mm
Szélesség:
266 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
80 mm
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen