MODUS - Fcsőarm 2x58W parabola direkt/indirekt komp. IP20 GT12345 - SLIM258ALDP/Z
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073757347
Sonepar cikkszám
GT12345
Gyártói cikkszám
SLIM258ALDP/Z
Gyártói típuskód
MODUS SLIM/Z 258
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Hosszúság:
1600 mm
Szélesség:
255 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2