MODUS - Fcsőarm 2x58W parabola sülly komp. IP20 GT15732 - I258ALDP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP20
Hosszúság - 1496 mm
Szélesség - 296 mm
Magasság / mélység - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073706147
Sonepar cikkszám
GT15732
Gyártói cikkszám
I258ALDP
Gyártói típuskód
MODUS I 258 DP
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
1496 mm
Szélesség:
296 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 2x58W parabola sülly komp.