MODUS - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG + fém klipsz GT71082 - V3258PCEP with metal clips
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073777482
Sonepar cikkszám
GT71082
Gyártói cikkszám
V3258PCEP with metal clips
Gyártói típuskód
MODUS V3 258 PC EVG+fém klipsz
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
136 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
116-116 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen