MODUS - Fcsőarm 2x58W prizma búrás menny IP40 komp. GT09255 - KMC258K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073713381
Sonepar cikkszám
GT09255
Gyártói cikkszám
KMC258K
Gyártói típuskód
MODUS KMC 258 K
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1555 mm
Szélesség:
180 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
65 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen