MODUS - Fcsőarm 2x58W szabadon sug menny ind. IP20 GT64182 - TB258N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073714128
Sonepar cikkszám
GT64182
Gyártói cikkszám
TB258N
Gyártói típuskód
MODUS TB 258 N
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
1527 mm
Szélesség:
102 mm
Magasság / mélység:
92 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W szabadon sug menny ind.