MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny komp. +inverter IP20 GT29502 - LL258ALNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073701920
Sonepar cikkszám
GT29502
Gyártói cikkszám
LL258ALNZ
Gyártói típuskód
MODUS LL 258 AL +INV
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1578 mm
Szélesség:
330 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
87 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen