MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös sülly EVG IP20 GT53905 - I258ALEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073703412
Sonepar cikkszám
GT53905
Gyártói cikkszám
I258ALEP
Gyártói típuskód
MODUS I 258 AL EVG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1496 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
1476 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem