MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös sülly komp. IP20 G21146 - I258AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Hosszúság - 1496 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073703306
Sonepar cikkszám
G21146
Gyártói cikkszám
I258AL
Gyártói típuskód
MODUS I 258 AL
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Hosszúság:
1496 mm
Szélesség:
296 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
94 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 2x58W V-tükrös sülly komp.