MODUS - Fcsőarm 2x80W parabola sülly. EVG IP20 GT73800 - F280ALDPEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073773897
Sonepar cikkszám
GT73800
Gyártói cikkszám
F280ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS F 280 ALDP EVG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1520 mm
Szélesség:
370 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
60 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x80W parabola sülly. EVG