MODUS - Fcsőarm 3x18W V-tükrös menny.komp. IP20 G70307 - LLX318AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073702446
Sonepar cikkszám
G70307
Gyártói cikkszám
LLX318AL
Gyártói típuskód
MODUS LLX 318 AL
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
360 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 3x18W V-tükrös menny.komp.