MODUS - Fcsőarm 3x28W parabola direkt/indir EVG sorolható IP20 GT33832 - EPOS328ALDPEP/R4K CONT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Foglalat - G5
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Fénykilépés - direkt/indirekt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073731521
Sonepar cikkszám
GT33832
Gyártói cikkszám
EPOS328ALDPEP/R4K CONT
Gyártói típuskód
MODUS EPOS 328 DP CONT
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G5
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1335 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
magasfényű
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
268 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG