MODUS - Fcsőarm 3x28W parabola direkt/indirekt EVG függesz IP20 GT15648 - LEP328ALDP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - G5
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Fénykilépés - direkt/indirekt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073768336
Sonepar cikkszám
GT15648
Gyártói cikkszám
LEP328ALDP
Gyártói típuskód
MODUS LEON PAR 3x28W DP
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G5
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1285 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
magasfényű
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
295 mm
Magasság / mélység:
87 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG