MODUS - Fcsőarm 3x36W V-tükrös menny komp. +inverter IP20 GT00820 - LL336ALNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073701999
Sonepar cikkszám
GT00820
Gyártói cikkszám
LL336ALNZ
Gyártói típuskód
MODUS LL 336 AL +INV
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1278 mm
Szélesség:
660 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
87 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Falra szerelhető:
Igen