Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 49W parabola menny EVG T5 IP20 SN020763 - LLX149ALDP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 49W parabola menny EVG T5 IP20 SN020763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G5

  • Alkalmas függesztésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073723588

Sonepar cikkszám

SN020763

Gyártói cikkszám

LLX149ALDP

Gyártói típuskód

MODUS LLX 149 DP

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

magasfényű

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

1510 mm

Szélesség:

153 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

65 mm

Lámpateljesítmény:

49-49 W

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 49W parabola menny EVG T5