MODUS - Fcsőarm 4x14W parabola menny EVG IP20 GT15336 - LLY414ALDPB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073770803
Sonepar cikkszám
GT15336
Gyártói cikkszám
LLY414ALDPB
Gyártói típuskód
MODUS LLY 414 DP EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
610 mm
Szélesség:
610 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
65 mm
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen