MODUS - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG IP20 GT44178 - I414AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073739718
Sonepar cikkszám
GT44178
Gyártói cikkszám
I414AL
Gyártói típuskód
MODUS I 414 AL
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Nem