Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 4x18W opál búrás sülly IP54 EVG + 1h inverter GT39950 - IKO418/IP54EPNZ

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 4x18W opál búrás sülly IP54 EVG + 1h inverter GT39950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073731170

Sonepar cikkszám

GT39950

Gyártói cikkszám

IKO418/IP54EPNZ

Gyártói típuskód

MODUS I 418KO IP54 EVG+1H INV

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

576 mm

Magasság / mélység:

94 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Beépítési szélesség:

576 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x18W opál búrás sülly IP54 EVG + 1h inverter