MODUS - Fcsőarm 4x18W parabola menny komp. IP20 G11413 - LL418ALDP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073701364
Sonepar cikkszám
G11413
Gyártói cikkszám
LL418ALDP
Gyártói típuskód
MODUS LL 418 DP
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
660 mm
Szélesség:
660 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
87 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen