MODUS - Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp. 625x625 IP20 G20977 - I418ALDP625
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20977
Gyártói cikkszám
I418ALDP625
Gyártói típuskód
MODUS I 418 DP 625X625
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
4