MODUS - Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp. IP20 GT50039 - IE418ALDP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 596 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50039
Gyártói cikkszám
IE418ALDP
Gyártói típuskód
MODUS IE 418 DP
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp.