MODUS - Fcsőarm 4x18W prizma burás menny EVG 1db plexivel IP40 GT36777 - LLY418KPEP 1ks plexi
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073726183
Sonepar cikkszám
GT36777
Gyártói cikkszám
LLY418KPEP 1ks plexi
Gyártói típuskód
MODUS LLY 418 KP EVG 1ks plexi
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
650 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
85 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen