MODUS - Fcsőarm 4x18W V-tükrös menny komp. IP20 G11410 - LL418AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073701265
Sonepar cikkszám
G11410
Gyártói cikkszám
LL418AL
Gyártói típuskód
MODUS LL 418 AL
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
660 mm
Szélesség:
660 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
87 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen