MODUS - Fcsőarm 4x18W V-tükrös menny LED csőhöz IP20 SN087550 - LLXL4LED600AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087550
Gyártói cikkszám
LLXL4LED600AL
Gyártói típuskód
LLXL4LED600AL
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
650 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
65 mm
Lámpateljesítmény:
72-72 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen