MODUS - Fcsőarm 4x18W V-tükrös sülly EVG DIMM IP20 GT48153 - I418ALEPDIMM1-10V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Dimmelés 1-10 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073724325
Sonepar cikkszám
GT48153
Gyártói cikkszám
I418ALEPDIMM1-10V
Gyártói típuskód
MODUS I 418 AL EVG 1-10V DIMM
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Nem