MODUS - Fcsőarm 4x24W parabola sülly EVG DIMM IP20 GT73799 - F424ALDPDIM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073776027
Sonepar cikkszám
GT73799
Gyártói cikkszám
F424ALDPDIM
Gyártói típuskód
MODUS F 424 ALDP DIMM
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
620 mm
Szélesség:
620 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
580 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Beépítési szélesség:
580 mm
Beépítési magasság/-mélység:
26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen