MODUS - Fcsőarm 4x24W parabola sülly EVG IP20 GT60285 - I424ALDPA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073727395
Sonepar cikkszám
GT60285
Gyártói cikkszám
I424ALDPA
Gyártói típuskód
MODUS I 424 ALDPA
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Nem