Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Függesztett LED-es ltp 25W 2000lm 4000K 600mm IP20 SN141499 - HL1SKO4V1/500ND

MásolásMásolás
MODUS - Függesztett LED-es ltp 25W 2000lm 4000K 600mm IP20 SN141499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - alumínium

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Búra anyaga - műanyag opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

775 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141499

Gyártói cikkszám

HL1SKO4V1/500ND

Gyártói típuskód

MODUS HL1SKO4V1/500ND

Ház színe:

alumínium

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Fénykilépés:

direkt

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

592 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Ingahossz:

150-2000 mm

Szélesség:

66 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

100 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

25 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-2000 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Függesztett LED-es ltp 25W 2000lm 4000K 600mm IP20