MODUS - Közvil lpt 100W E40 nátrium IP65 útvil. PMMA burával GT15341 - NV100SPMMA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 100-100 W
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073729023
Sonepar cikkszám
GT15341
Gyártói cikkszám
NV100SPMMA
Gyártói típuskód
MODUS NV 100 S PMMA
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W E40 nátrium IP65 útvil. PMMA burával