MODUS - Közvil lpt 100W E40 nátrium IP65 útvil. sík üveg burával SN084218 - NV100SG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073729016
Sonepar cikkszám
SN084218
Gyártói cikkszám
NV100SG
Gyártói típuskód
MODUS NV 100 S G
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W E40 nátrium IP65 útvil. sík üveg burával