Nem visszaküldhető

MODUS - Közvil lpt 100W izzós IP65 PMMA GT25976 - AUC-E27 PMMA

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt 100W izzós IP65 PMMA GT25976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP44

  • Fényforrás - egyéb

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073759914

Sonepar cikkszám

GT25976

Gyártói cikkszám

AUC-E27 PMMA

Gyártói típuskód

MODUS AURIS AUC-E27

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP44

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W izzós IP65 PMMA