MODUS - Közvil lpt 150W nátrium/fémhal IP65 útvil. PMMA bura GT12414 - NV150SPMMA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073729061
Sonepar cikkszám
GT12414
Gyártói cikkszám
NV150SPMMA
Gyártói típuskód
MODUS NV 150 S PMMA
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W nátrium/fémhal IP65 útvil. PMMA bura