MODUS - Közvil lpt 150W nátrium/fémhal IP65 útvil. sík üveg burás GT31457 - NV150SG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - egyéb
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073729054
Sonepar cikkszám
GT31457
Gyártói cikkszám
NV150SG
Gyártói típuskód
MODUS NV 150 S G
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W nátrium/fémhal IP65 útvil. sík üveg burás