MODUS - Közvil lpt 18W kompfcsöves IP65 útvil. EVG GT17264 - LV118VPOJEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - kompakt fénycső
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073716917
Sonepar cikkszám
GT17264
Gyártói cikkszám
LV118VPOJEP
Gyártói típuskód
MODUS LV 118 EVG
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
2G11
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
mintázott
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 18W kompfcsöves IP65 útvil. EVG