MODUS - Közvil lpt 250W higany IP65 PMMA burás útvil. GT29692 - NVL250MPMMA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - higanylámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073729146
Sonepar cikkszám
GT29692
Gyártói cikkszám
NVL250MPMMA
Gyártói típuskód
MODUS NVL 250 M PMMA
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
higanylámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 250W higany IP65 PMMA burás útvil.